MILWAUKEE AD - Akkuporakone M12 - M12 BDD-202C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Akun kapasiteetti - 2 Ah
Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde - 0...400 1/min
Paino akkupaketti mukaan lukien - 1.05 kg
Poraistukan kapasiteetti - 0...13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4002395002627
Sähkönumero
6437560
Toimittajan tuotenumero
4933441915
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Akun kapasiteetti:
2 Ah
Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde:
0...400 1/min
Paino akkupaketti mukaan lukien:
1.05 kg
Poraistukan kapasiteetti:
0...13 mm
Mukana tulevien akkujen määrä:
2
Latauslaite:
kyllä
Paino ilman akkua:
1.05 kg
Max. vääntömomentti:
30 Nm
Akkutyyppi:
litium-ioni
Tyhjäkäyntikierrosluku 2. vaihde:
0...1500 1/min
Tyhjäkäyntikierrosluku 3. vaihde:
0...1500 1/min
Momenttiasetus:
0...21 Nm
Poran halkaisija teräs 1. vaihde:
10 mm
Poran halkaisija teräs 2. vaihde:
10 mm
Poran halkaisija teräs 3. vaihde:
10 mm
Poran halkaisija puu 1. vaihde:
25 mm
Poran halkaisija puu 2. vaihde:
25 mm
Poran halkaisija puu 3. vaihde:
25 mm
Pituus:
185 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
316 mm











