MILWAUKEE AD - Akkuporakone M18 - M18 FQID-0X MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 18 V
Akun kapasiteetti - 0 Ah
Mukana tulevien akkujen määrä - 0
Paino akkupaketti mukaan lukien - 1.7 kg
Max. vääntömomentti - 50 Nm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395289226
Sähkönumero
6437587
Toimittajan tuotenumero
4933459187
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
18 V
Akun kapasiteetti:
0 Ah
Mukana tulevien akkujen määrä:
0
Paino akkupaketti mukaan lukien:
1.7 kg
Max. vääntömomentti:
50 Nm
Latauslaite:
ei
Paino ilman akkua:
1.7 kg
Iskuluku:
0 1/min
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
0...0 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku:
0...3000 1/min
Pituus:
475 mm
Leveys:
138 mm
Korkeus:
365 mm
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


