MILWAUKEE AD - Akkuporavasara M12 - M12 CH-402C MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Akun kapasiteetti - 4 Ah
Max. iskumäärä - 6200 1/min
Paino akkupaketti mukaan lukien - 1.9 kg
Istukka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395002610
Sähkönumero
6437502
Toimittajan tuotenumero
4933441475
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Akun kapasiteetti:
4 Ah
Max. iskumäärä:
6200 1/min
Paino akkupaketti mukaan lukien:
1.9 kg
Istukka:
muu
Mukana tulevien akkujen määrä:
2
Latauslaite:
kyllä
Paino ilman akkua:
1.9 kg
Tyhjäkäyntikierrosluku:
0...900 1/min
Max. yksittäisen iskun energia:
1.1 J
Poran halkaisija, betoni:
13 mm
Poran halkaisija, teräs:
0 mm
Poran halkaisija, puu:
0 mm
Pituus:
510 mm
Leveys:
130 mm
Korkeus:
358 mm
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


