MILWAUKEE AD - Akkupuukkosaha M18 - M18 FHZ-0X MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 18 V

  • Akun kapasiteetti - 0 Ah

  • Paino akkupaketti mukaan lukien - 2.6 kg

  • Iskun pituus - 22 mm

  • Iskuluku tyhjäkäynnillä - 3000 1/min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546030599

Sähkönumero

6437581

Toimittajan tuotenumero

4933459887

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

18 V

Akun kapasiteetti:

0 Ah

Paino akkupaketti mukaan lukien:

2.6 kg

Iskun pituus:

22 mm

Iskuluku tyhjäkäynnillä:

3000 1/min

Mukana tulevien akkujen määrä:

0

Latauslaite:

ei

Paino ilman akkua:

2.6 kg

Pituus:

475 mm

Leveys:

138 mm

Korkeus:

370 mm

M18 FUEL hiiliharjaton puukkosaha. 22 mm iskunpituu.3000 iskua/min..FIXTEC. LED-valo. Paino akun kanssa 2,6 kg. Toimitetaan HD Box -salkussailman akkuja ja laturia.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan