MILWAUKEE AD - Akkupuukkosaha M18 - M18 FHZ-502X

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 18 V

  • Akun kapasiteetti - 5 Ah

  • Paino akkupaketti mukaan lukien - 2.6 kg

  • Iskun pituus - 3000 mm

  • Iskuluku tyhjäkäynnillä - 0 1/min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546030575

Sähkönumero

6437562

Toimittajan tuotenumero

4933459885

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

18 V

Akun kapasiteetti:

5 Ah

Paino akkupaketti mukaan lukien:

2.6 kg

Iskun pituus:

3000 mm

Iskuluku tyhjäkäynnillä:

0 1/min

Mukana tulevien akkujen määrä:

2

Latauslaite:

kyllä

Paino ilman akkua:

2.6 kg

Pituus:

475 mm

Leveys:

138 mm

Korkeus:

370 mm

M18 FUEL puukkosaha. 22mm iskunpituus ja 3000 iskua/min. Kääntyvä talla.FIXTEC. LED-valo. Paino akun kanssa 2,6 kg. Mukana 2 x 5,0 AhREDLITHIUM-ION akut, 59 min. laturi ja HD Box -salkku.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan