MILWAUKEE AD - Akkupyörösaha M18 - M18 FMCS-502X MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395289288

Sähkönumero

6437607

Toimittajan tuotenumero

4933459193

Tukkuerä

1

M18 FUEL metallisaha. 1-57mm 150mm:n terällä. Maks.sahaussyvyys 57mm. Paino akun kanssa 2,8kg. Mukana toimitetaan 2 x 5.0 AhREDLITHIUM-ION akut, M12-18FC 59 min. laturi ja salkku.



M18 FUEL™ metallisaha, jossa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori. REDLINK PLUS™ -elektroniikka. Syvyyden säätöön ei tarvita työkaluja, vaan katkaisusyvyys voidaan nopeasti ja helposti säätää välille 1-57 mm 150 mm terällä. Vähemmän kipinöitä, turvallisempi työympäristö. Kompakti ja kevyt muotoilu takaa käyttömukavuuden. Helppo säilyttää käyttöjen välillä. Maks. sahaussyvyys 57 mm. Paino akun kanssa 2,8 kg. Toimitetaan salkussa ilman akkuja ja laturia. Mukana toimitetaan 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™-akut, M12-18FC 59 min. laturi ja HD Box-salkku.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan