MILWAUKEE AD - Akkuruuvinväännin M12 - M12 BD-202C MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395002559
Sähkönumero
6437602
Toimittajan tuotenumero
4933441900
Tukkuerä
1
M12 ruuvinväännin. 175mm. 1/4-istukka. 21-portainen momentinsäätö ja porausaste, 30 Nm, 400/1500 r/min. Virtamittari. Paino akunkanssa 1,0 kg. 2 X 2,0 Ah akku, 40 min laturi ja laukku
Kompakti M12 ruuvinväännin. Vain 175 mm pitkä. 1/4\" istukka Hex-kiinnityksellä nopeaan ja tarkkaan teränvaihtoon. 21-portainen momentinsäätö ja porausaste: 30 Nm, 400/1500 r/min. Softgrip-kahva. Sisäänrakennettu LED-valo valaisee työstöalueen. 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™-akku tarjoaa parhaan ergonomian. Akussa virtamittari. Paino akun kanssa 1,0 kg. Mukana 2 X 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™-akku, 40 min laturi ja laukku.
Kompakti M12 ruuvinväännin. Vain 175 mm pitkä. 1/4\" istukka Hex-kiinnityksellä nopeaan ja tarkkaan teränvaihtoon. 21-portainen momentinsäätö ja porausaste: 30 Nm, 400/1500 r/min. Softgrip-kahva. Sisäänrakennettu LED-valo valaisee työstöalueen. 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™-akku tarjoaa parhaan ergonomian. Akussa virtamittari. Paino akun kanssa 1,0 kg. Mukana 2 X 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™-akku, 40 min laturi ja laukku.
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


