Poistunut tuote

MILWAUKEE AD - Akkuruuvinväännin M12 - M12 FDD-402X MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Akun kapasiteetti - 4 Ah

  • Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde - 0...0 1/min

  • Paino akkupaketti mukaan lukien - 0 kg

  • Mukana tulevien akkujen määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546029906

Sähkönumero

6437525

Toimittajan tuotenumero

4933459818

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Akun kapasiteetti:

4 Ah

Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde:

0...0 1/min

Paino akkupaketti mukaan lukien:

0 kg

Mukana tulevien akkujen määrä:

2

Latauslaite:

kyllä

Paino ilman akkua:

0 kg

Max. vääntömomentti:

0 Nm

Akkutyyppi:

litium-ioni

Tyhjäkäyntikierrosluku 2. vaihde:

0...0 1/min

Tyhjäkäyntikierrosluku 3. vaihde:

0...0 1/min

Momenttiasetus:

0...0 Nm

Poran halkaisija teräs 1. vaihde:

0 mm

Poran halkaisija teräs 2. vaihde:

0 mm

Poran halkaisija teräs 3. vaihde:

0 mm

Poran halkaisija puu 1. vaihde:

0 mm

Poran halkaisija puu 2. vaihde:

0 mm

Poran halkaisija puu 3. vaihde:

0 mm

Pituus:

476 mm

Leveys:

363 mm

Korkeus:

134 mm

M12 FUEL ruuvinväännin. Pituus 168mm. 44 Nm. 13mm metalli-istukka.0-450/0-1700 rpm. Maks. puu/teräs: Ø35/13mm. Paino akun kanssa 1,5 kg. 2x 4,0 Ah akku, 80 min. laturi ja HD Box.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan