MILWAUKEE AD - Hiomakone (akku) - Milwaukee M12 FDSS-0B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546374747
Sähkönumero
6442517
Toimittajan tuotenumero
4933479680
Tukkuerä
1
M12 FUEL-kärkihiomakone. 4 nopeustilaa: 0-8000/ 0-10 000/ 0-12 000/ 0-14000 kierr./min. Vain 4,3 m/s² tärinätaso. Heilahdusliikke 1,5 mm.Tarrakiinnikkeinen hioma-alusta. 88,8 x 63,5 mm. Paino akun kanssa 0,8kg. Toimitetaan lman akkuja ja laturia.
Kompaktissa M12 FUEL™ -kärkihiomakoneessa on viisikulmainen hioma-alusta, minkä avulla käyttäjä pääsee helposti käsiksi kaikkiin kulmiin. 4 nopeustilaa: 0-8000/ 0-10 000/ 0-12 000/ 0-14 000 kierr./min. Vain 4,3 m/s² tärinätaso. Heilahdusliikkeen laajuus 1,5 mm. Mukana toimitettava pehmennystyyny toimii vaimentimena hioma-alustan ja -paperin välillä, mikä parantaa hiontatarkkuutta ja kestävyyttä. Helposti vaihdettava tarrakiinnikkeinen hioma-alusta mahdollistaa helpot hiomapaperien vaihdot. Hioma-alustan koko 88,8 x 63,5 mm. LED-työvalo. Paino akun kanssa 0,8 kg. Mukana toimitettaan pehmennystyyny ja laukku (ilman akkuja ja laturia).
Kompaktissa M12 FUEL™ -kärkihiomakoneessa on viisikulmainen hioma-alusta, minkä avulla käyttäjä pääsee helposti käsiksi kaikkiin kulmiin. 4 nopeustilaa: 0-8000/ 0-10 000/ 0-12 000/ 0-14 000 kierr./min. Vain 4,3 m/s² tärinätaso. Heilahdusliikkeen laajuus 1,5 mm. Mukana toimitettava pehmennystyyny toimii vaimentimena hioma-alustan ja -paperin välillä, mikä parantaa hiontatarkkuutta ja kestävyyttä. Helposti vaihdettava tarrakiinnikkeinen hioma-alusta mahdollistaa helpot hiomapaperien vaihdot. Hioma-alustan koko 88,8 x 63,5 mm. LED-työvalo. Paino akun kanssa 0,8 kg. Mukana toimitettaan pehmennystyyny ja laukku (ilman akkuja ja laturia).


