MILWAUKEE AD - Imuri - M18 BLCV2-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546620905
Sähkönumero
6442730
Toimittajan tuotenumero
4933500788
Tukkuerä
4
AKKURIKKAIMURI M18 BLCV2-0
MILWAUKEE® M18™ kompakti hiiliharjaton rikkaimuri. Ergonominen ja tasapainoinen muotoilu takaa miellyttävän käyttökokemuksen. Erittäin tehokas HEPA H13 -suodatin kerää 99,97 % pölystä aina 0,3 mikroniin saakka ja täyttää L-luokan vaatimukset. 360 asteen varjoton LED-valo valaisee puhdistettavan alueen tehokkaasti. Jopa 20 minuutin käyttöaika M18™ 5,0 Ah REDLITHIUM™ -akulla. Paino ilman akkua 1,7 kg. Mukana toimitetaan 2 x jatkovarsi, lattiasuulake, jatkoletku, rakosuulake. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.
MILWAUKEE® M18™ kompakti hiiliharjaton rikkaimuri. Ergonominen ja tasapainoinen muotoilu takaa miellyttävän käyttökokemuksen. Erittäin tehokas HEPA H13 -suodatin kerää 99,97 % pölystä aina 0,3 mikroniin saakka ja täyttää L-luokan vaatimukset. 360 asteen varjoton LED-valo valaisee puhdistettavan alueen tehokkaasti. Jopa 20 minuutin käyttöaika M18™ 5,0 Ah REDLITHIUM™ -akulla. Paino ilman akkua 1,7 kg. Mukana toimitetaan 2 x jatkovarsi, lattiasuulake, jatkoletku, rakosuulake. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.


