MILWAUKEE AD - Imuri M18 - M18 CV-0 MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - varsi-imuri

  • Säiliön tilavuus - 2.5 l

  • Käyttö pölypussilla - ei

  • Perusväri - punainen

  • Imutehon säätö - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395289998

Sähkönumero

6437579

Toimittajan tuotenumero

4933459204

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

varsi-imuri

Säiliön tilavuus:

2.5 l

Käyttö pölypussilla:

ei

Perusväri:

punainen

Imutehon säätö:

ei ole

Imuharja:

vakio

Suodatintyyppi:

hygieniasuodatin

Paino:

1.9 kg

Teleskooppiputki:

ei

Leveys:

133 mm

Korkeus:

228 mm

Syvyys:

466 mm

M18 akkurikkaimuri. HEPA-suodattimet. Säiliön tilavuus 2,5 l. Lukittava kytkin.Jopa 23 minuuttia jatkuvaa käyttöaikaa 5,0 Ahakulla. Max. imuteho 84,8 mbar. Ilmatilavuus 1019 l/min. Paino akun kanssa 1,9 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan