MILWAUKEE AD - Imuri M18 - M18 VC2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Säiliön tilavuus - 9.79 l
Käyttö pölypussilla - ei
Perusväri - punainen
Imutehon säätö - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546219741
Sähkönumero
6437561
Toimittajan tuotenumero
4933464029
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Säiliön tilavuus:
9.79 l
Käyttö pölypussilla:
ei
Perusväri:
punainen
Imutehon säätö:
ei ole
Imuharja:
vakio
Suodatintyyppi:
hygieniasuodatin
Paino:
5.3 kg
Teleskooppiputki:
ei
Leveys:
238 mm
Korkeus:
445 mm
Syvyys:
316 mm
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


