MILWAUKEE AD - Iskumutteriväännin (akku) - Milwaukee M18 FIW2P12-0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546346379
Sähkönumero
6437670
Toimittajan tuotenumero
4933478446
Tukkuerä
1
M18 FUEL 1/2 tuuman iskevä mutterinvääntimen runko lukitusnastalla. 339Nm teho ja 124 mm kokonaispituus. 4 nopeus- ja vääntömomenttiasetusta.Työkalussa on automaattinen virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34Nm.Paino akun kanssa 1,8 kg. HD Box.
M18 FUEL™ 1/2? kompakti iskevä mutterinväännin lukitusnastalla. Uskomaton 339 Nm teho ja vain 124 mm kokonaispituus. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Työkalussa on automaattinen virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34 Nm liiallisen kiristymisen estämiseksi. Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen putoaminen voidaan estää. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. Paino akun kanssa 1,8 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).
M18 FUEL™ 1/2? kompakti iskevä mutterinväännin lukitusnastalla. Uskomaton 339 Nm teho ja vain 124 mm kokonaispituus. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Työkalussa on automaattinen virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34 Nm liiallisen kiristymisen estämiseksi. Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen putoaminen voidaan estää. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. Paino akun kanssa 1,8 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).


