MILWAUKEE AD - Iskuporakone (akku) - Milwaukee M18 FPD3-0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546376536
Sähkönumero
6442506
Toimittajan tuotenumero
4933479859
Tukkuerä
1
M18 FUEL -iskuporakone. 158 Nm. 175mm pitkä. 0-550/0-2100 rpm ja 0-33000 bpm. AUTOSTOP-takapotkutoiminto. s Maks. porauskapasiteettipuuhun/teräkseen/tiileen: 89/16/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg.Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).
Kompakti M18 FUEL™ -iskuporakone hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. 158 Nm vääntömomentti. Todella kompakti 175 mm pituus. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-550/0-2100 rpm ja 0-33 000 bpm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja AUTOSTOP™-takapotkutoiminto suojaa käyttäjää. LED-työvalo ja akun virtamittari. Vyöpidin. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen/tiileen: 89/16/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).
Kompakti M18 FUEL™ -iskuporakone hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. 158 Nm vääntömomentti. Todella kompakti 175 mm pituus. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-550/0-2100 rpm ja 0-33 000 bpm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja AUTOSTOP™-takapotkutoiminto suojaa käyttäjää. LED-työvalo ja akun virtamittari. Vyöpidin. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen/tiileen: 89/16/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).


