MILWAUKEE AD - Jännitteenkoetin - 2212-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395006526
Sähkönumero
6705703
Toimittajan tuotenumero
4933447776
Tukkuerä
1
Jännite- ja jatkuvuustesteri. Mittaa jopa desimaalin tarkkuudella jatulokset näytetään helppolukuisella LCD-näytöllä. Mittaa jopa 600VAC/DC. Lämpötilahaarukka 0-50°. Turvaluokka CAT IV 600 V. 2 kplAAA-paristoa, 1 x testikaapelit ja vyöpidin.
Jännite- ja jatkuvuustesteri. Mittaa jopa desimaalin tarkkuudella ja tulokset näytetään helppolukuisella LCD-näytöllä. Arvioi automaattisesti tarpeen mitata voltit tai jatkuvuuden ja ilmoittaa tulokset selkeällä resoluutiolla. LED-työvalo valaisee heikosti valaistut työkohteet. Kaksois LED-työvalo sekä ääni-indikaattori takaavat nopeat ja kätevät mittaustulokset. Irrotettavat testikaapelit lisäävät joustavuutta. Mittaa jopa 600V AC/DC. Lämpötilahaarukka 0-50°. Turvaluokka CAT IV 600 V. Mukana toimitetaan 2 kpl AAA-paristoa, 1 x testikaapelit ja vyöpidin.
Jännite- ja jatkuvuustesteri. Mittaa jopa desimaalin tarkkuudella ja tulokset näytetään helppolukuisella LCD-näytöllä. Arvioi automaattisesti tarpeen mitata voltit tai jatkuvuuden ja ilmoittaa tulokset selkeällä resoluutiolla. LED-työvalo valaisee heikosti valaistut työkohteet. Kaksois LED-työvalo sekä ääni-indikaattori takaavat nopeat ja kätevät mittaustulokset. Irrotettavat testikaapelit lisäävät joustavuutta. Mittaa jopa 600V AC/DC. Lämpötilahaarukka 0-50°. Turvaluokka CAT IV 600 V. Mukana toimitetaan 2 kpl AAA-paristoa, 1 x testikaapelit ja vyöpidin.


