MILWAUKEE AD - Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC45-0C MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimileikkaushalkaisija - 45 mm
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546002312
Sähkönumero
6437513
Toimittajan tuotenumero
4933459265
Tukkuerä
1
Maksimileikkaushalkaisija:
45 mm
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
M18 FORCE LOGIC hydraulinen kaapelileikkuri.77,8 kN. Katkaisee jopa 44mmkaapelia. 340 ast kääntyvä pää.ONEKEY teknologia. Paino ilman akkua 6kg.Toimitetaan laukussa ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


