MILWAUKEE AD - Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC45-522C MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimileikkaushalkaisija - 45 mm
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546002329
Sähkönumero
6437514
Toimittajan tuotenumero
4933459266
Tukkuerä
1
Maksimileikkaushalkaisija:
45 mm
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
M18 FORCE LOGIC hydraulinen kaapelileikkuri.77,8 kN.Katkaisee jopa44mm:n ACSR- ja ACSS-voimajohtokaapeleita. 340 ast kääntyvä pää. ONEKEY teknologia. Paino ilman akkua 6kg. 1x2ah ja 1x5ah akut jalaturi.
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


