MILWAUKEE AD - Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC75-502C MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimileikkaushalkaisija - 75 mm
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546002350
Sähkönumero
6437516
Toimittajan tuotenumero
4933459269
Tukkuerä
1
Maksimileikkaushalkaisija:
75 mm
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
M18 FORCE LOGIC -hydraulinen maanalaisten kaapelien leikkuri. 77,8 kNa. Katkaisee jopa 76mm:n paksuisia alumiini- jakuparikaapeleita. 340 ast kääntyvä pää. ONE-KEY teknologia. Paino akun kanssa 7,9kg. Mukana toimitetaan 2x5.0 Ah akKu, pika laturija salk
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


