MILWAUKEE AD - Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC75R-502C kaukolaukaisu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimileikkaushalkaisija - 75 mm
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546002374
Sähkönumero
6437524
Toimittajan tuotenumero
4933459271
Tukkuerä
1
Maksimileikkaushalkaisija:
75 mm
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Kauko-ohjattava, hydraulinen maanalaisten kaapelien (ei avojohtimilleACSR+ACSS) leikkuri.77,8 kN Katkaisee jopa 76mm:n paksuisia alumiini- jakuparikaapeleita. 340 ast kääntyvä pää, ONE-KEY. 7,9kg. Mukana 2x5.0 Ahakku, M12-18FC 59min. laturi ja salkku.
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


