MILWAUKEE AD - Kaapelinkatkaisutyökalu - M18 HSFC125R-802C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546564957
Sähkönumero
6442625
Toimittajan tuotenumero
4933499331
Tukkuerä
1
KAAPELIEN TURVALEIKKURI M18 HSFC125R-802C
MILWAUKEE® M18™ FORCE LOGIC™ hydraulinen 125 mm kaapelin turvaleikkuri. Langaton kauko-ohjain kommunikoi työkalun kanssa Bluetooth®-yhteyden avulla poistaen fyysisen kosketuksen tarpeen työkalun ja käyttäjän välillä, mikä mahdollistaa katkaisujen tekemisen langattomasti. Vihreä LED-valo kaukosäätimessä kertoo, kun kaapeli on leikattu. Säädettävä sivukahva, linjattu runko ja ripustuskoukku. Katkaisee jopa ⌀ 125 mm alumiini-, kupari- ja panssaroidut kaapelit. IP54-suojaus ja sinetöity akkukotelo. 180° kääntyvä pää. ONE-KEY™-teknologia. Paino akun kanssa 16 kg (M18 HB8). Mukana toimitetaan 2 x 8,0 Ah REDLITHIUM™ FORGE™ -akut, 87 min M12-18 FC -pikalaturi ja muovilaatikko.
MILWAUKEE® M18™ FORCE LOGIC™ hydraulinen 125 mm kaapelin turvaleikkuri. Langaton kauko-ohjain kommunikoi työkalun kanssa Bluetooth®-yhteyden avulla poistaen fyysisen kosketuksen tarpeen työkalun ja käyttäjän välillä, mikä mahdollistaa katkaisujen tekemisen langattomasti. Vihreä LED-valo kaukosäätimessä kertoo, kun kaapeli on leikattu. Säädettävä sivukahva, linjattu runko ja ripustuskoukku. Katkaisee jopa ⌀ 125 mm alumiini-, kupari- ja panssaroidut kaapelit. IP54-suojaus ja sinetöity akkukotelo. 180° kääntyvä pää. ONE-KEY™-teknologia. Paino akun kanssa 16 kg (M18 HB8). Mukana toimitetaan 2 x 8,0 Ah REDLITHIUM™ FORGE™ -akut, 87 min M12-18 FC -pikalaturi ja muovilaatikko.


