MILWAUKEE AD - Kaapelinvetolaite - M18 FPFT-0

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546298517

Sähkönumero

6437640

Toimittajan tuotenumero

4933471952

Tukkuerä

1

M18 FUEL kaapelinvetolaite. Syöttö ja takaisinkelaus. 4 yhteensopivaakelaa, teräsvetojousi 36 ja 72 m sekä eristetty vetojousi 30 ja 60 m.Portaaton nopeudensäätö. Paino akun kanssa 6,4 kg. Toimitetaanpahvilaatikossa ilman akkuja, laturia ja vetokelaa.



M18 FUEL™ kaapelin vetolaite on maailman ensimmäinen akkukäyttöinen kaapelin vetoratkaisu. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa voimaa vetää vetojousta 72 m ajon läpi. AUTO-RUN™-syöttö ja -takaisinkelaus mahdollistaa paremman tuottavuuden ja vähentää käyttäjän rasittumista vs. perinteiset ratkaisut. Nopea ja työkaluton kelan vaihto - 4 yhteensopivaa kelaa, teräsvetojousi 36 ja 72 m / eristetty vetojousi 30 ja 60 m. Portaaton nopeudensäätö. Paino akun kanssa 6,4 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa ilman akkuja, laturia ja vetokelaa.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan