MILWAUKEE AD - Kaapelinvetolaite - M18 FPFT-202X30M NC SET

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546298531

Sähkönumero

6437642

Toimittajan tuotenumero

4933471954

Tukkuerä

1

M18 FUEL kaapelinvetolaite. Syöttö/takaisinkelaus. 4 yhteens. kelaa,teräsvetojousi 36/72m sekä eristetty vetojousi 30/60m. Portaatonnopeudensäätö. Paino akun kanssa 6,4kg. Mukana 2x2Ah akut, 40 min.laturi, 30 m eristetty vetojousikela ja pahvilaatikko.



M18 FUEL™ kaapelin vetolaite on maailman ensimmäinen akkukäyttöinen kaapelin vetoratkaisu. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa voimaa vetää vetojousta 72 m ajon läpi. AUTO-RUN™-syöttö ja -takaisinkelaus mahdollistaa paremman tuottavuuden ja vähentää käyttäjän rasittumista vs. perinteiset ratkaisut. Nopea ja työkaluton kelan vaihto - 4 yhteensopivaa kelaa, teräsvetojousi 36 ja 72 m / eristetty vetojousi 30 ja 60 m. Portaaton nopeudensäätö. Paino akun kanssa 6,4 kg. Mukana toimitetaan 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™-ION-akut, 40 min. laturi, 30 m eristetty vetojousikela ja pahvilaatikko.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan