MILWAUKEE AD - Kaiutin - Milwaukee M12 JSSP-0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395262892
Sähkönumero
7905601
Toimittajan tuotenumero
4933448380
Tukkuerä
1
M12 Bluetooth-työmaakaiutin bassoportilla. Erittäin kestävä, vesi- japölytiivis. 2.1 A USB-portti, lataa puhelimet, tabletit ja muutsähkölaitteet. Jopa 25h käyttöaikaa M12 4,0 Ah akulla. Paino 0,5kg.Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).
Kompakti M12™ Bluetooth®-työmaakaiutin. Ottaa langattoman yhteyden kannettaviin sähkölaitteisiin jopa 10 m päästä. Selkeä ja kirkas ääni kaikilla äänenkovuuksilla. Premiumluokan 5W kaiutin bassoportilla. Erittäin kestävä, vesi- ja pölytiivis ja kestää pudotuksia, työmaan vaativiin olosuhteisiin. Karkea pinta ja metallinen kaiuttimen ritilä. 2.1 A USB-portti, lataa puhelimet, tabletit ja muut sähkölaitteet. Jopa 25 tuntia latausaikaa M12 4,0 Ah akulla. Paino 0,5 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).
Kompakti M12™ Bluetooth®-työmaakaiutin. Ottaa langattoman yhteyden kannettaviin sähkölaitteisiin jopa 10 m päästä. Selkeä ja kirkas ääni kaikilla äänenkovuuksilla. Premiumluokan 5W kaiutin bassoportilla. Erittäin kestävä, vesi- ja pölytiivis ja kestää pudotuksia, työmaan vaativiin olosuhteisiin. Karkea pinta ja metallinen kaiuttimen ritilä. 2.1 A USB-portti, lataa puhelimet, tabletit ja muut sähkölaitteet. Jopa 25 tuntia latausaikaa M12 4,0 Ah akulla. Paino 0,5 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).