MILWAUKEE AD - Kasvonsuojain - BOLT?-KOMPAKTI, KIRKAS

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Visiiri

  • Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen

  • Uudelleenkäytettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546377373

Sähkönumero

6309075

Toimittajan tuotenumero

4932479943

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Visiiri

Soveltuu:

kasvojen / silmien suojaukseen

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Kasvosuoja BOLT™-Kompakti,Kirkas. EN 166 K,N. Voidaan liittää BOLT™ 200-kypäriin helpon liitäntäjärjestelmän ansiosta .YhteensopivaBOLT™-kypärävalaisimen kanssa, jolloin kasvosuoja voidaan nostaa ylösvaikka valaisin olisi kiinnitettynä kypärään.



MILWAUKEE® BOLT™ -kasvosuoja panoraamanäkökentällä. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta - saatavilla laaja valikoima BOLT™-käyttöyhteystuotteita. Yhteensopiva BOLT™-kypärävalaisimen kanssa, jolloin kasvosuoja voidaan nostaa ylös vaikka valaisin olisi kiinnitettynä kypärään. Todella helppo käyttöönotto ja irrotus. Linssi on valmistettu polykarbonaatista. Linssi sertifioitu naarmuuntumattomaksi K-standardin EN166 mukaisesti. Linssi sertifioitu huurtumattomaksi N-standardin EN166 mukaisesti. Saatavilla 2 eri linssiväriä: kirkas ja harmaa. Kompakti versio sisältää ohuemman ja kompaktimman muotoilun, yhteensopiva vain BOLT™ 200 -kypärän kanssa. Yleismallinen kasvosuoja voidaan liittää BOLT™ 100- ja BOLT™ 200 -kypäriin helpon liitäntäjärjestelmän ansiosta.. Harmaat kasvosuojat sisältävät kolme EN-standardia: EN166/EN170 & EN172. Kirkkaat kasvosuojat sisältävät kaksi EN-standardia: EN166 & EN170