MILWAUKEE AD - Katkaisutyökalu - M12 PCSS-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken/letkun halkaisija - 0...28 mm
Soveltuu kuparille - kyllä
Soveltuu teräkselle - kyllä
Soveltuu muoville - ei
Soveltuu alumiinille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546370350
Sähkönumero
6437788
Toimittajan tuotenumero
4933479241
Tukkuerä
1
Putken/letkun halkaisija:
0...28 mm
Soveltuu kuparille:
kyllä
Soveltuu teräkselle:
kyllä
Soveltuu muoville:
ei
Soveltuu alumiinille:
ei
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
kyllä
Leikkavien terien määrä:
2
Sopii valurautaputkelle:
ei
Sopii monikerroksisille komposiittiputkille:
ei
M12™-putkileikkuri ruostumattomalle teräkselle tuottaa paremman monipuolisuuden ja kestävyyden. Katkaistava asennettu putki voi olla minimissään 40 mm etäisyydessä seinästä, milloin automaattinen katkaisumekanismi auttaa katkaisemaan sen helposti. Ohut Softgrip-kahvan muotoilu. LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan. Jopa 40 katkaisua 28 mm ruostumattomaan teräkseen yhden M12™ 2,0 Ah -akun latauksella. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).


