MILWAUKEE AD - Katkaisutyökalu - M12 PCSS54-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546522438
Sähkönumero
6442740
Toimittajan tuotenumero
4933498374
Tukkuerä
4
AKKUPUTKILEIKKURI M12 PCSS54-0
MILWAUKEE® RAPTOR XL ™ -putkileikkuri. Katkaisee asennetun putken 43 mm etäisyydessä seinästä. Suorituskykyinen 330 rpm moottori katkaisee 54 mm ruostumattoman teräsputken alle 30 sekunnissa. Jopa 45 katkaisua yhden M12 B4 -akun latauksella. Automaattinen lukitusleikkausmekanismi. Automaattisesti säätyvät leuat katkaisevat 35, 42 ja 54 mm ruostumatonta terästä, C-terästä ja kuparia. Kokometallinen etuosa estää ruosteen sekä korroosion syntymistä, ja sisäinen veden tyhjennysjärjestelmä tekee työkalusta vedenkestävän. Leikkausmekanismin katseluikkuna ja LED-työvalo. Paino ilman akkua 2,7 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE® RAPTOR XL ™ -putkileikkuri. Katkaisee asennetun putken 43 mm etäisyydessä seinästä. Suorituskykyinen 330 rpm moottori katkaisee 54 mm ruostumattoman teräsputken alle 30 sekunnissa. Jopa 45 katkaisua yhden M12 B4 -akun latauksella. Automaattinen lukitusleikkausmekanismi. Automaattisesti säätyvät leuat katkaisevat 35, 42 ja 54 mm ruostumatonta terästä, C-terästä ja kuparia. Kokometallinen etuosa estää ruosteen sekä korroosion syntymistä, ja sisäinen veden tyhjennysjärjestelmä tekee työkalusta vedenkestävän. Leikkausmekanismin katseluikkuna ja LED-työvalo. Paino ilman akkua 2,7 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


