MILWAUKEE AD - Katkaisutyökalu - M18 STSO-0B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546414641
Sähkönumero
6442743
Toimittajan tuotenumero
4933492097
Tukkuerä
1
ASENNUSKISKOLEIKKURI M18STSO0B
MILWAUKEE® M18™ FORCE LOGIC™ -asennuskiskoleikkuri ONE-KEY™-toiminnolla tuottaa siisteimmän ja turvallisimman tavan katkaista asennuskiskoprofiileita. Yhteensopiva 41 x 41 mm, 41 x 21 mm, 41 x 22 mm asennuskiskojen kanssa. Yhteensopiva yleisesti saatavilla olevien asennuskiskovalmistajien kanssa määritetyissä mitoissa. Katkaisee esi- ja kuumasinkittyjä asennuskiskoja 3 mm seinäpaksuuteen asti. Tuottaa yli 200 katkaisua yhdellä M18™ 5,0 Ah -akulla. Katkaisee 41 x 41 mm asennuskiskon alle 5 sekunnissa. Integroitu kiinnityspiste mahdollistaa työkalun kiinnittämisen putkitelineeseen, jolloin käyttäjän on helppo tehdä katkaisut sopivalla korkeudella. Paino akun kanssa 11,6 kg (M18 B5). Toimitetaan laukussa (ilman akkuja ja laturia).
MILWAUKEE® M18™ FORCE LOGIC™ -asennuskiskoleikkuri ONE-KEY™-toiminnolla tuottaa siisteimmän ja turvallisimman tavan katkaista asennuskiskoprofiileita. Yhteensopiva 41 x 41 mm, 41 x 21 mm, 41 x 22 mm asennuskiskojen kanssa. Yhteensopiva yleisesti saatavilla olevien asennuskiskovalmistajien kanssa määritetyissä mitoissa. Katkaisee esi- ja kuumasinkittyjä asennuskiskoja 3 mm seinäpaksuuteen asti. Tuottaa yli 200 katkaisua yhdellä M18™ 5,0 Ah -akulla. Katkaisee 41 x 41 mm asennuskiskon alle 5 sekunnissa. Integroitu kiinnityspiste mahdollistaa työkalun kiinnittämisen putkitelineeseen, jolloin käyttäjän on helppo tehdä katkaisut sopivalla korkeudella. Paino akun kanssa 11,6 kg (M18 B5). Toimitetaan laukussa (ilman akkuja ja laturia).


