MILWAUKEE AD - Kierretankoleikkuri - Milwaukee M18 BLTRC-0X

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546287788

Sähkönumero

6437619

Toimittajan tuotenumero

4933471150

Tukkuerä

1

Hiiliharjaton kierretankoleikkuri. Siisti, jäysteetön katkaisujälki.Asennusvalmiit kierretangot. Katkaisee M6, M8, M10 ja M12 (pehmeä teräs)tai M6, M8 ja M10 (ruostumaton teräs) kierretangot. Jopa 300 katkaisua 2,0 Ah akulla. Mukana terät M6,M8,M10,M12.

M18™ hiiliharjaton kierretankoleikkuri tarjoaa helpon ratkaisun siistiin, jäysteettömään katkaisemiseen sekä asennusvalmiit kierretangot. Hiiliharjaton moottori mahdollistaa katkaisemisen M6, M8, M10 ja M12 pehmeään teräkseen tai M6, M8 ja M10 ruostumattomaan teräskierretankoon ja jopa 300 katkaisua 2,0 Ah akulla. Mukana toimitetaan yleisimmät katkaisuterät M6, M8, M10 ja M12, mitkä voidaan vaihtaa kiertämällä muotteja. Älykäs muotoilu tarjoaa optimaalisen tasapainon yhden käden työskentelyyn ja parhaan näkyvyyden. Paino ilman akkua 3,9 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkua ja laturia).

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan