MILWAUKEE AD - Konepaketti (akku) - Milwaukee M18 FPP6E3-502B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546411596
Sähkönumero
6442509
Toimittajan tuotenumero
4933480874
Tukkuerä
1
Akkukonesarja M18 FPP6E3-502B: M18 FDD3 -iskuporakone, M18 FID3 -iskeväruuvinväännin, M18 FSAG125 -125mm kulmahiomakone, M18 CCS55 -pyörösaha,M18 FSZ -puukosaha, M18 TLED-valaisin. 2 x M18 5,0 Ah -akku, M12-18 FC-pikalaturi ja XL-työmaalaukku.
PowerPack M18 FPP6E3-502B: M18 FDD3 - FUEL™-iskuporakone, M18 FID3 - FUEL™ iskevä ruuvinväännin, M18 FSAG125 - FUEL™ 125 mm kulmahiomakone, M18 CCS55 - FUEL™-pyörösaha, M18 FSZ - FUEL™ SAWZALL™ -puukosaha, M18 TLED - LED-valaisin. Mukana toimitetaan 2 x M18 5,0 Ah REDLITHIUM™-akut, 59 min M12-18 FC -pikalaturi ja XL-työmaalaukku.
PowerPack M18 FPP6E3-502B: M18 FDD3 - FUEL™-iskuporakone, M18 FID3 - FUEL™ iskevä ruuvinväännin, M18 FSAG125 - FUEL™ 125 mm kulmahiomakone, M18 CCS55 - FUEL™-pyörösaha, M18 FSZ - FUEL™ SAWZALL™ -puukosaha, M18 TLED - LED-valaisin. Mukana toimitetaan 2 x M18 5,0 Ah REDLITHIUM™-akut, 59 min M12-18 FC -pikalaturi ja XL-työmaalaukku.



