MILWAUKEE AD - Kulmahiomakone (akku) - Milwaukee M18 FSAG125X-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546348946
Sähkönumero
6442528
Toimittajan tuotenumero
4933478701
Tukkuerä
1
M18 125mm-kulmahiomakone.FIXTEC. Lukittava liukukytkin,ylikuormitussuoja, takapotkusuoja ja turvakytkinjälleenkäynnistymissuojalla. 8500 kierr./min. 2,7 kg. Mukanarikkomasuoja pikaliittimellä, AVS-sivukahva, pölyikkuna ja (ilman akkuaja laturia).
M18 FUEL™ 125 mm -kulmahiomakone tuottaa 1200 W sähkökäyttöistä työkalua vastaavan tehon. Pienempi vaihdepään koko ja akkukotelon matalampi kulma parantavat tasapainoa ja ergonomiaa. Integroitu FIXTEC™-järjestelmä. Lukittava liukukytkin, ylikuormitussuoja, takapotkusuoja ja turvakytkin jälleenkäynnistymissuojalla. Kuormittamaton nopeus 8500 kierr./min. Paino akun kanssa 2,7 kg. Mukana toimitetaan rikkomasuoja pikaliittimellä, AVS-sivukahva, pölyikkuna ja pahvilaatikko (ilman akkua ja laturia).
M18 FUEL™ 125 mm -kulmahiomakone tuottaa 1200 W sähkökäyttöistä työkalua vastaavan tehon. Pienempi vaihdepään koko ja akkukotelon matalampi kulma parantavat tasapainoa ja ergonomiaa. Integroitu FIXTEC™-järjestelmä. Lukittava liukukytkin, ylikuormitussuoja, takapotkusuoja ja turvakytkin jälleenkäynnistymissuojalla. Kuormittamaton nopeus 8500 kierr./min. Paino akun kanssa 2,7 kg. Mukana toimitetaan rikkomasuoja pikaliittimellä, AVS-sivukahva, pölyikkuna ja pahvilaatikko (ilman akkua ja laturia).


