MILWAUKEE AD - Kuorintatyökalu setti - M18 FCST-302CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546564391
Sähkönumero
6442721
Toimittajan tuotenumero
4933499275
Tukkuerä
1
KAAPELINKUORIJA M18 FCST-302CA
MILWAUKEE® M18 FUEL™ maanalaisten kaapelien kuorintatyökalu. Suunniteltu helpottamaan keski- ja suurjännitekaapeleiden sisäjohtimen kuorintaa. Työkalulla voidaan kuoria kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden poikkipinta-ala on 50–630 mm². Työkalu tarjoaa täydellisen ja helposti toistettavan kuorintalaadun, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun tarkkuutta ja toistettavuutta vaativiin töihin. Säädettävä kuorintasyvyyden rajoitin mahdollistaa tarkan ja johdonmukaisen kuorintasyvyyden jokaisella käyttökerralla. Paino ilman akkua 3,2 kg. Mukana toimitetaan 2 x 3,0 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ -akut, 40 min laturi, kuorintapäät 1 ja 6 sekä muovilaatikko.
MILWAUKEE® M18 FUEL™ maanalaisten kaapelien kuorintatyökalu. Suunniteltu helpottamaan keski- ja suurjännitekaapeleiden sisäjohtimen kuorintaa. Työkalulla voidaan kuoria kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden poikkipinta-ala on 50–630 mm². Työkalu tarjoaa täydellisen ja helposti toistettavan kuorintalaadun, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun tarkkuutta ja toistettavuutta vaativiin töihin. Säädettävä kuorintasyvyyden rajoitin mahdollistaa tarkan ja johdonmukaisen kuorintasyvyyden jokaisella käyttökerralla. Paino ilman akkua 3,2 kg. Mukana toimitetaan 2 x 3,0 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ -akut, 40 min laturi, kuorintapäät 1 ja 6 sekä muovilaatikko.


