MILWAUKEE AD - Kuumailmapuhallin M18 - M18 BHG-0 MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellistehonkulutus - 18 W
Lämpötilansäädöllä - ei
Ilmavirran säätö - muu
Laitteen paino - 1.4 kg
Syöttöjännite - 0...0 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546029432
Sähkönumero
6437534
Toimittajan tuotenumero
4933459771
Tukkuerä
1
Nimellistehonkulutus:
18 W
Lämpötilansäädöllä:
ei
Ilmavirran säätö:
muu
Laitteen paino:
1.4 kg
Syöttöjännite:
0...0 V
Taajuus:
0...0 Hz
Lämpötilanilmaisin:
ei
Ilmanvirtaus:
0 l/min
Pituus:
210 mm
Leveys:
170 mm
Korkeus:
80 mm
M18 kuumailmapuhallin Jopa 537 astC lämpötila. käyttölämpötila 6sekunnissa. Tikaskoukku.. Integroitu LED-valo valaisee työalueen. Painoakun kanssa 1,4 kg. Sisältää 2x suuttimet, ei sisällä akkuja ja laturia.
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


