MILWAUKEE AD - Laikka - TASOLIUSKALAIKKA SLC50/125 K40

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546326272

Sähkönumero

6437694

Toimittajan tuotenumero

4932472231

Tukkuerä

1

50 % nopeampi materiaalin poisto ja 2x pidempi käyttöikä verrattunasidottuun laikkaan. Muovinen taustapehmuste. Erittäin joustava.Rautametalleille ja ruostumattoman teräkselle V2A (1.4301) / V4A(1.4401) ja kirjometalleille (alumiini, titaani jne).



Maksimaalinen tuottavuus CERA TURBOLLA™, 50 % nopeampi materiaalin poisto ja 2x pidempi käyttöikä verrattuna sidottuun laikkaan. Keraaminen hybridilaikka hioo terästä ja ruostumatonta terästä. Muovinen taustapehmuste. Erittäin joustava: säätyy täydellisesti työstökohteeseen. Matala lämmöntuotto: ei metallivärjäämiä, etenkin ruostumattomattomassa teräksessä. Valmistettu Saksassa. Sopii rautametallien ja ruostumattoman teräksen V2A (1.4301) / V4A (1.4401) ja kirjometallien (alumiini, titaani jne.) työstämiseen. Tilausten on oltava 10 kpl kerrannaisina.