MILWAUKEE AD - Merkintäkynä KÄSITYÖKALUT - VÄRILLISIÄ MERKKAUSKYNIÄ 4P

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - muu

  • Vedenkestävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6437570

Toimittajan tuotenumero

48223106

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

muu

Vedenkestävä:

ei

4-OSAINEN VÄRILLISTEN MERKKAUSKYNIEN SETTI. Kestävä akryylikärki sopiikarkeille pinnoille, kuten OSB ja betoni ja mm. PVC:lle. Kestää korkkiauki jopa 72h. Voidaan käyttää kirjoittamiseen pölyisille, märille,ruosteisille sekä öljyisille pinnoille.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan