MILWAUKEE AD - Akkupistosaha M18 - M18 BJS-402C MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395157976

Sähkönumero

6437604

Toimittajan tuotenumero

4933451389

Tukkuerä

1

M18 pistosaha. 2800 iskua/min. FIXTEC.5-portainen heiluriliike. LED-valo. Pölypuhallin. Iskunpituus 25mm. Max. puuhun 135/10 mm.2,5 kg. Mukana 2 x 4,0Ah akku, 80 min laturi, pehmustettu kenkä, imuliitäntä, pölysuojus ja kuljetuslaukku.

M18 pistosaha tuottaa 2800 spm nopeaan sahaamiseen. REDLINK™-ylikuormitussuoja. FIXTEC-teränpidin nopeaan ja helppoon teränvaihtoon ilman työkaluja. Pohjalevy asetus 45° ilman avaimia. 5-portainen heiluriliike. LED-valo. Pölypuhallin pitää sahauslinjan siistinä. Iskunpituus 25 mm. Maks. sahauskapasiteetti puuhun 135/10 mm. Paino akun kanssa 2,5 kg. Mukana 2 x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™-akku, 80 min laturi, pehmustettu kenkä, imuliitäntä, pölysuojus ja kuljetuslaukku.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan