MILWAUKEE AD - Akkupyörösaha M18 - M18 FMCS-0X MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395289271
Sähkönumero
6437606
Toimittajan tuotenumero
4933459192
Tukkuerä
1
M18 FUEL metallisaha. 1-57mm 150mm:n terällä. Vähemmän kipinöitä,turvallisempi työympäristö. Maks.sahaussyvyys 57mm. Paino akun kanssa 2,8kg. Toimitetaan salkussa ilman akkuja ja laturia.
M18 FUEL™ metallisaha, jossa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori. REDLINK PLUS™ -elektroniikka. Syvyyden säätöön ei tarvita työkaluja, vaan katkaisusyvyys voidaan nopeasti ja helposti säätää välille 1-57 mm 150 mm terällä. Vähemmän kipinöitä, turvallisempi työympäristö. Kompakti ja kevyt muotoilu takaa käyttömukavuuden. Helppo säilyttää käyttöjen välillä. Maks. sahaussyvyys 57 mm. Paino akun kanssa 2,8 kg. Toimitetaan salkussa ilman akkuja ja laturia.
M18 FUEL™ metallisaha, jossa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori. REDLINK PLUS™ -elektroniikka. Syvyyden säätöön ei tarvita työkaluja, vaan katkaisusyvyys voidaan nopeasti ja helposti säätää välille 1-57 mm 150 mm terällä. Vähemmän kipinöitä, turvallisempi työympäristö. Kompakti ja kevyt muotoilu takaa käyttömukavuuden. Helppo säilyttää käyttöjen välillä. Maks. sahaussyvyys 57 mm. Paino akun kanssa 2,8 kg. Toimitetaan salkussa ilman akkuja ja laturia.

MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


