MILWAUKEE AD - Imuri - M18 FPOVCL-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546341206
Sähkönumero
6437745
Toimittajan tuotenumero
4933478187
Tukkuerä
1
M18 FUEL PACKOUT märkä-/kuivaimuri. Mukana toimitetaan letku,rakosuulake, yleissuulake, DEK26-pölynpoisto.Pahvilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).
M18 FUEL™ PACKOUT™ märkä-/kuivaimuri on täysin yhteensopiva kaikkien MILWAUKEE® PACKOUT™ -järjestelmän tuotteiden kanssa. PACKOUT™-pinoamismahdollisuus tekee imurista liikuteltavimman ja monipuolisimman siivousratkaisun työmaalla. Jopa 40 % tehokkaampi imuteho verrattuna M18 VC2-imuriin. M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah -akku tuottaa 30 min. käyttöajan korkealla teholla ja 50 min. käyttöajan matalalla teholla. Mukana toimitetaan letku, rakosuulake, yleissuulake, DEK26-pölynpoisto ja pahvilaatikko (ilman akkuja ja laturia).
M18 FUEL™ PACKOUT™ märkä-/kuivaimuri on täysin yhteensopiva kaikkien MILWAUKEE® PACKOUT™ -järjestelmän tuotteiden kanssa. PACKOUT™-pinoamismahdollisuus tekee imurista liikuteltavimman ja monipuolisimman siivousratkaisun työmaalla. Jopa 40 % tehokkaampi imuteho verrattuna M18 VC2-imuriin. M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah -akku tuottaa 30 min. käyttöajan korkealla teholla ja 50 min. käyttöajan matalalla teholla. Mukana toimitetaan letku, rakosuulake, yleissuulake, DEK26-pölynpoisto ja pahvilaatikko (ilman akkuja ja laturia).


