MILWAUKEE AD - Latauslaite - Milwaukee M18 PC6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546404475
Sähkönumero
6442513
Toimittajan tuotenumero
4932480162
Tukkuerä
1
6-paikkainen M18 PACKOUT-pikalaturi. Lataa kaikki M18-akut ja myöselektroniset laitteet 2.4A USB-A-portin kautta. Laturiin mahtuu kuusiM18-akkua, lataa samanaikaisesti kahta akkua. Lataa kuusi M18 B5 -akkua3 tunnissa. Laturissa on kätevä kantokahva.
6-paikkainen M18™ PACKOUT™ -pikalaturi. Lataa kaikki M18™-akut ja myös henkilökohtaiset elektroniset laitteet 2.4A USB-A-portin kautta. Laturiin mahtuu kuusi M18™-akkua ja se lataa samanaikaisesti kahta laturia. Lataa kuusi M18 B5 -akkua 3 tunnissa. Täysin yhteensopiva PACKOUT™-säilytysjärjestelmän kanssa. REDLINK™-elektroniikka optimoi latausnopeuden akun mallin ja lämpötilan mukaan minimoiden latausajan ja maksimoiden akun käyttöiän. Laturissa on kätevä kantokahva.
6-paikkainen M18™ PACKOUT™ -pikalaturi. Lataa kaikki M18™-akut ja myös henkilökohtaiset elektroniset laitteet 2.4A USB-A-portin kautta. Laturiin mahtuu kuusi M18™-akkua ja se lataa samanaikaisesti kahta laturia. Lataa kuusi M18 B5 -akkua 3 tunnissa. Täysin yhteensopiva PACKOUT™-säilytysjärjestelmän kanssa. REDLINK™-elektroniikka optimoi latausnopeuden akun mallin ja lämpötilan mukaan minimoiden latausajan ja maksimoiden akun käyttöiän. Laturissa on kätevä kantokahva.


