MILWAUKEE AD - Paineilmakompressori - Milwaukee M18 BI-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546348991
Sähkönumero
6442524
Toimittajan tuotenumero
4933478706
Tukkuerä
1
M18-kompressori. Autostop-toiminto. 10,3 baarin maks. kapasiteetti. 4muistiasetusta. LCD-näyttö paine- ja virtamittarilla. Paino 12,0 Ahakulla 4,8 kg. Mukana palloneula, Presta-istukka, suutinkappale jaSchrader-istukka (ilman akkuja ja laturia).
M18™-kompressori. Automaattinen sammutustoiminto täyttää renkaan tarkasti haluttuun paineeseen. Täyttää jopa 30 rengasta yhdellä M18™ 5,0 Ah -akulla. 10,3 baarin maks. kapasiteetti. Automaattinen paineen tarkastusominaisuus tarkistaa, että haluttu paine saavutetaan. 4 muistiasetusta baareille ja 3 mittayksikköä. Valaistu LCD-näyttö digitaalisella paine- ja virtamittarilla näyttää jäljellä olevan virran. Paino akun kanssa 4,8 kg (12,0 Ah akulla). Mukana toimitetaan palloneula, Presta-istukka, inflaattorin suutinkappale ja Schrader-istukka (ilman akkuja ja laturia).
M18™-kompressori. Automaattinen sammutustoiminto täyttää renkaan tarkasti haluttuun paineeseen. Täyttää jopa 30 rengasta yhdellä M18™ 5,0 Ah -akulla. 10,3 baarin maks. kapasiteetti. Automaattinen paineen tarkastusominaisuus tarkistaa, että haluttu paine saavutetaan. 4 muistiasetusta baareille ja 3 mittayksikköä. Valaistu LCD-näyttö digitaalisella paine- ja virtamittarilla näyttää jäljellä olevan virran. Paino akun kanssa 4,8 kg (12,0 Ah akulla). Mukana toimitetaan palloneula, Presta-istukka, inflaattorin suutinkappale ja Schrader-istukka (ilman akkuja ja laturia).


