MILWAUKEE AD - Poranterä metalli - SARJA HSSG-TIN 25KPL

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546617226

Sähkönumero

6442709

Toimittajan tuotenumero

4932500420

Tukkuerä

1

METALLIPORASARJA HSSG-TIN 25P Iskuluokitellut poranterät 1/4˝ Hex-varrella iskeville ruuvinvääntimille. Titaaninitridipinnoite hajottaa lämpöä ja tekee poranterästä sopivan käytettäväksi myös suurissa nopeuksissa. QUAD EDGE™ -kärki: 135° kulmassa oleva leikkauskärki ja 4 katkaisureunaa parantavat keskittämistä, nopeuttavat poraamisen aloittamista ilman terän lipsumista ja tuottavat pienempää porausjätettä, mikä estää kuumuuden kertymistä. Vaihteleva rungon geometria poistaa materiaalin nopeammin terästä ja auttaa näin kärkeä pysymään viileämpänä. Paranneltu kapeneva verkko: leveämpi ydin kohti poranterän vartta vahvistaa poranterän kestävyyttä. ⌀ 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13mm