MILWAUKEE AD - Puhallin M18 - M18 BBL-0 MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395004942

Sähkönumero

6437608

Toimittajan tuotenumero

4933446216

Tukkuerä

1

M18 puhallin. 3 nopeusasetusta. 0-42,8 km/h. Ilmantilavuus 0-2,9 m3/min. 0-18.700 rpm. Lukittava kytkin. Paino akun kanssa 1,2 kg.Mukana jatkokappale (228,6 mm), yleispuhallus/tyhjennys liitin. Toimitetaan Ilman akkua ja laturia.

M18 puhallin, kompakti runko - puhdistaa roskat ja lian ahtaistakin paikoista. REDLINK™-ylikuormitussuoja. 3 nopeusasetusta ja kytkin portaattoman nopeuden säätöön. Ilmanvirran nopeus 0-42,8 km/h. Ilmantilavuus 0-2,9 m_/min. Tuulettimen nopeus 0-18 700 rpm. Lukittava kytkin. Irroitettava nokka helpottaa varastointia. Paino akun kanssa 1,2 kg. Mukana nokan jatkokappale (228,6 mm), yleispuhallus/tyhjennys liitin. Ilman akkua ja laturia.

MILWAUKEE AD

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan