MILWAUKEE AD - Pumppu - M18 BLRP-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546520410
Sähkönumero
6442725
Toimittajan tuotenumero
4933498172
Tukkuerä
1
TALTEENOTTOPUMPPU M18 BLRP-0 MILWAUKEE® M18™ hiiliharjaton talteenottopumppu. Tarjoaa välittömän virransyötön, mikä mahdollistaa käytön ilman generaattoria tai väliaikaista sähköliitäntää. Digitaalinen näyttö tekee työkalun käytöstä helppoa ja selkeää. 1/4" liitäntäportti mahdollistaa letkun helpon kiinnittämisen. Pumppu kykenee talteenottamaan järjestelmiä jopa 5000 kg asti. Automaattinen sammutustoiminto katkaisee virran, kun ennalta asetettu paine saavutetaan. Yhteensopiva A1 & A2L-kylmäaineiden kanssa. IP54-suojaus. Paino ilman akkua 9,2 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


