MILWAUKEE AD - Ruuvinväännin (akku) - Milwaukee M18 FID3-0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546376581
Sähkönumero
6442508
Toimittajan tuotenumero
4933479864
Tukkuerä
1
M18 FUEL- 1/4? Hex iskevä ruuvinväännin. 113mm pitkä. 3.900 rpm, 4.400ipm ja 226 Nm. Paino akun kanssa 1,7 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa(ilman akkuja ja laturia).
Kompakti M18 FUEL™ 1/4˝ Hex iskevä ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. Vain 113 mm pitkä. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta taaten näin työkalun monikäyttöisyyden. Jopa 3.900 rpm, 4.400 ipm ja 226 Nm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa. REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. Paino akun kanssa 1,7 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).
Kompakti M18 FUEL™ 1/4˝ Hex iskevä ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. Vain 113 mm pitkä. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta taaten näin työkalun monikäyttöisyyden. Jopa 3.900 rpm, 4.400 ipm ja 226 Nm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa. REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. Paino akun kanssa 1,7 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).


