MILWAUKEE AD - Starlock kunnostussar. - Milwaukee SL 8P sarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6437678
Toimittajan tuotenumero
48906088
Tukkuerä
1
STARLOCK-yleisteräliitäntä mahd. MILWAUKEE-terien käytt. suosituimpienmonitoimityökalujen kanssa. 2x28mm monimateriaali upposahanterä, 2x43mmmonimateriaali upposahanterä, 1x2,2mm karbidilaastinpoistoterä, 1x3kplveitsi, 1xkarbidiraspi , 1x52mm kaavin.
STARLOCK-yleisteräliitäntä mahdollistaa MILWAUKEE®-terien käyttämisen suosituimpien monitoimityökalujen kanssa. 2 x 28 mm monimateriaali upposahanterä, 2 x 43 mm monimateriaali upposahanterä, 1 x 2,2 mm karbidilaastinpoistoterä, 1 x 3 kpl veitsi, 1 x karbidiraspi , 1 x 52 mm kaavin.
STARLOCK-yleisteräliitäntä mahdollistaa MILWAUKEE®-terien käyttämisen suosituimpien monitoimityökalujen kanssa. 2 x 28 mm monimateriaali upposahanterä, 2 x 43 mm monimateriaali upposahanterä, 1 x 2,2 mm karbidilaastinpoistoterä, 1 x 3 kpl veitsi, 1 x karbidiraspi , 1 x 52 mm kaavin.


