MILWAUKEE AD - Työkäsineet - KERTAKÄYTTÖISET - 9/L 50 KPL

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546481063

Sähkönumero

6309134

Toimittajan tuotenumero

4932493235

Tukkuerä

1

KÄSINEET KERTAKÄYTTÖISET - 9/L 50 KPL MILWAUKEE® kertakäyttöiset nitriilikäsineet - 50 kpl - Kestävät kertakäyttöiset nitriilikäsineet, joiden 0,2 mm:n paksuus vähentää käsineiden repeytymistä. Karhennettu pinta parantaa pitoa metallityökaluja käsiteltäessä tai öljyisillä ja rasvaisilla pinnoilla. Kemikaaleja kestävä materiaali on suojaa käsiä öljyiltä, bensiiniltä, ohenteilta, jarrunesteiltä ja autokorjaamoissa yleisesti käytetyiltä liuottimilta. Käsineillä on helppo käsitellä pieniä tavaroita ja tunnustella työpintaa. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. EU-sertifioitu kemikaalisuojaus: EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE