MILWAUKEE AD - Työvalaisin lithiu M12 Valaisu - M12 SL-0 MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Lampunpidin - muu
Nimellisjännitealue - 0...12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395378395
Sähkönumero
8737515
Toimittajan tuotenumero
4932430178
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
0...12 V
Jalustatuki:
ei
Sisältää pistorasian:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Pyörät:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


