MILWAUKEE AD - Työvalaisin lithiu M18 Valaisu - M18 LL-0 MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP24
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Lampunpidin - muu
Nimellisjännitealue - 0...18 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395382248
Sähkönumero
8737505
Toimittajan tuotenumero
4932430563
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
0...18 V
Jalustatuki:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Pyörät:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


