MILWAUKEE AD - Työvalaisin lithiu M18 Valaisu - M18 SLED-0 MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ladattava - kyllä

  • Päälamppu - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Varalamppu - muu

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395287147

Sähkönumero

8737508

Toimittajan tuotenumero

4933459159

Tukkuerä

1

Ladattava:

kyllä

Päälamppu:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Varalamppu:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

punainen

Nimellisjännitealue:

18...18 V

Vilkkutoiminen päälamppu:

kyllä

Leveys:

145 mm

Pituus:

300 mm

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Korkeus/syvyys:

130 mm

Liitäntäkaapelin pituus:

0 m

M18 TRUEVIEW LED valaisin. 1250 lumenia jopa 650 m etäisyydellä. IP54.Käyttöaika jopa 7h. Paino akun 1,4 kg. Toimitetaan ilman akkuja jalaturia.

Tarkka TRUEVIEW™-valo. Kääntyvä pää tarjoaa 1250 lumenin valotehoa, ja valokeila ulottuu jopa 650 m päähän. Neljä tilaa: kohdevalo, valonheitin, kohdevalo/valonheitin, strobovalo, joilla työalueen voi valaista monin eri tavoin. Kohdevalotila soveltuu erityisesti kaukotunnistukseen: voimajohtojen, suurjännitekaapelien, pitkien johtimien, valurauta- tai kupariputkien, maanalaisten asennusten tai siltojen tarkastamiseen. Valonheitintila sopii laajojen työalueiden valaisuun. IP54-luokitus, valo on suojattu pölyltä ja vesiroiskeilta. Kumipinta varmistaa paremman ergonomisen otteen ja käyttömukavuuden. Ripustusreikä. Yhteensopiva kaikkien Milwaukee® M18™ akkujen kanssa

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan