MILWAUKEE AD - Monimittari - 2216-40

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395240128

Sähkönumero

6705704

Toimittajan tuotenumero

4933427309

Tukkuerä

1

Digitaalinen multimittari tarkalla RMS-arvolla. Toimii jopa 600 V tasa-ja vaihtosähköpiireissä. Mittaa vastusta välillä 600 ohm - 40 Mohm.Taajuusväli 10Hz - 50kHz. Toimii jopa 10A vaihto- ja tasasähköpiireissä.IP64-mittauskaapelit, 2 x AA-paristo.



Digitaalinen multimittari tarkalla RMS-arvolla, joka takaa tarkat mittaukset. Toimii jopa 600 V tasa- ja vaihtosähköpiireissä. Mittaa vastusta välillä 600 ohm - 40 Mohm. Taajuusväli 10Hz - 50kHz. Toimii jopa 10A vaihto- ja tasasähköpiireissä. Toimintovalitsin sijoitettu sivuun, mikä helpottaa käyttöä yhdellä kädellä. Otetta parantava kumipäällyste. Sisältää AA-paristot. IP64-mittauskaapelit, 2 x AA-paristo.