MILWAUKEE AD - Monitoimikone (akku) - M18 FMT-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546512255
Sähkönumero
6442645
Toimittajan tuotenumero
4933498065
Tukkuerä
1
AKKUMONITOIMITYÖKALU M18 FMT-0
MILWAUKEE® M18 FUEL™ -monitoimityökalussa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori ja 4.2° värähtelykulma. Säädettävä nopeus 10 000 - 20 000 opm välillä. Luokkansa matalin 3,37 m/s² värinätaso. LED-työvalo. Työkaluton FIXTEC™ terän vaihto ja mukana toimitettava yleismallinen teränvaihtoadapteri mahdollistavat useimpien kilpailijoiden terien käytön. Paino akun kanssa 1,9 kg. Mukana toimitetaan 1 x OPEN-LOK monitoimityökalun yleispuuterä, 1 x hionta-alusta, 5 x hiontapaperi ja DEK26-pölynpoisto (ilman akkuja ja laturia).
MILWAUKEE® M18 FUEL™ -monitoimityökalussa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori ja 4.2° värähtelykulma. Säädettävä nopeus 10 000 - 20 000 opm välillä. Luokkansa matalin 3,37 m/s² värinätaso. LED-työvalo. Työkaluton FIXTEC™ terän vaihto ja mukana toimitettava yleismallinen teränvaihtoadapteri mahdollistavat useimpien kilpailijoiden terien käytön. Paino akun kanssa 1,9 kg. Mukana toimitetaan 1 x OPEN-LOK monitoimityökalun yleispuuterä, 1 x hionta-alusta, 5 x hiontapaperi ja DEK26-pölynpoisto (ilman akkuja ja laturia).


